Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112225
Cod. Produttore
112225
Cod. EAN
4015081117833

Informazioni di prodotto

C10-SLS/32/1-L PORTAFUS +LED 10,3X38 1P

Documentazione tecnica

Sezionatore con fusibili, 32A, 1p, 10x38

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.3 kA

adatto per fusibili

formato C1-C3

numero di poli

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per fissaggio a terra

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

None

Produttore

Portafusibili sezionatore 32A 1 polo 10x38 con LED segnalazione