Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200001-000
Cod. Produttore
200001-000
Cod. EAN
8050040861200

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V c.a. +/- 10%
  • Uscite: 1 relay, 16A (3600W)
  • Differenziale ON/OFF: 0,4°C
  • Range temperatura: 0-10°C
  • Funzionamento post-servizio: 1-6 ore
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x42x48,8 mm
  • Serie: C 2000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo di temperatura e umidità . La centralina C 2000 ed i relativi sensori sono adatti sia per i tracciamenti con cavo autoregolante, che con cavo a potenza costante. Consente di alimentare l’impianto solo quando contemporaneamente presenti bassa temperatura e superfici umide (neve -ghiaccio ecc.). Tensione di alimentazione: 230V c.a. +/- 10% 50/60Hz - Uscite: N° 1 relays - Portata dei contatti: 16A (3600 W) - Differenziale ON/OFF: 0,4°C - Range di temperatura: 0-10°C - Possibilità di funzionamento dopo il servizio: 1-6 ore - Grado di protezione: IP20 - Dimensioni: 85 x 42 x 48,8 mm - Peso: 252 gr - Temperatura ambiente: 0/50°C

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Regolatore di temperatura

Accessorio