Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200004-000
Cod. Produttore
200004-000
Cod. EAN
8050040861224

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 105x30x10 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura ambiente: -20°C / +70°C
  • Cavo collegamento: 4 x 1,5 mm², 10 m
  • Cavo giuntabile fino a: 200 m
  • Funzione: sensore ghiaccio e neve
  • Serie: C 2000-SUG
  • Uso: grondaie

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di ghiaccio e neve per grondaie - accessorio per tracciamenti cavo scaldante- Dimensioni: 105 x 30 x 10mm -Grado di protezione: IP68 -Temperatura ambiente: -20°C / +70°C -Cavo di collegamento: 4 x 1,5 mm2, lunghezza 10 m (giuntabile fino a 200 m di lunghezza)

larghezza

105 mm

altezza

30 mm

profondità

10 mm

Segnale d'uscita

Altro

grado di protezione (IP)

IP68