Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200005-000
Cod. Produttore
200005-000
Cod. EAN
8050040861231

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 86 x 45 x 35 mm
  • Grado di protezione: IP55
  • Temperatura ambiente: -20°C / +70°C
  • Cavo di collegamento: non provvisto
  • Uso: sensore temperatura grondaie
  • Serie: C2000 - STG
  • Applicazione: tracciamenti cavo scaldante
  • Tipo: accessorio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di temperatura per grondaie - accessorio per tracciamenti cavo scaldante - Dimensioni: 86 x 45 x 35 mm - Grado di protezione: IP55 -Temperatura ambiente: -20°C / +70°C -Cavo di collegamento: non provvisto

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

35 mm

Segnale d'uscita

Altro

grado di protezione (IP)

IP55