Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01734.E
Cod. Produttore
01734.E
Cod. EAN
8007352575684

Informazioni di prodotto

Il cavo BY-ALARM garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici di allarme.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina LSZH flessibile
  • Risparmio di tempo con cavo combinato 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm²
  • Conformità alla Classe CPR Eca per sicurezza normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza in ambienti con rischio incendio
  • Compatibilità con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V)
  • Riduzione dei rischi grazie a materiali a bassa emissione di fumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm2 + 4 x 0,22 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m

Produttore

By-alarm cavo 2x0,5+4x0,22 mm² LSZH Eca bianco installazione sistemi allarme 100m