Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00050567
Cod. Produttore
00050567
Cod. EAN
4006209505670

Informazioni di prodotto

BUSSOLA RG 18X125 M12i R

Bussola RG
Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo.



Vantaggi:
La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM, FIS SB, FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.
Specifiche tecniche:
  • Lunghezza - l - [mm]: 125;
  • Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 26;
  • Profondità di ancoraggio efficace - hef - [mm]: 125;
  • Filettatura - A - : M 12;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 20;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209505670
  • Codice fischer: 50567

Produttore

Bussola con filettatura metrica interna RG 18X125 M12i A4