Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300805
Cod. Produttore
314300805

Informazioni di prodotto

BUS Hub RS485 5 porte AX Hybrid

Documentazione tecnica

Il modulo bus DS-PR511-4 di Hikvision è un hub bus progettato per distribuire un segnale bus in ingresso a quattro porte di uscita, consentendo una ramificazione senza interruzioni. Supporta topologie flessibili, inclusi collegamenti a stella e ad albero, garantendo una trasmissione affidabile grazie alla rigenerazione integrata del segnale. Questo dispositivo estende la portata complessiva della comunicazione bus, permettendo installazioni a lunga distanza. È ideale per cablaggi flessibili in scenari di segmentazione aree, ramificazioni e aggiornamenti di sistemi legacy. Le dimensioni compatte e il montaggio a parete facilitano l’installazione in ambienti interni, con un funzionamento garantito da 12 V DC e una corrente massima di 85 mA. Conforme alle normative CE e EN 50131, assicura sicurezza e affidabilità per applicazioni di controllo e automazione. Descrizione del produttore: Il modulo bus DS-PR511-4 è un dispositivo progettato per distribuire un segnale Bus di ingresso a quattro porte di uscita, consentendo una ramificazione senza interruzioni. Supporta topologie flessibili come connessioni a stella e ad albero, garantendo una trasmissione affidabile grazie alla rigenerazione integrata del segnale. Questo modulo estende la portata complessiva della comunicazione Bus, permettendo installazioni su lunghe distanze. È ideale per cablaggi flessibili in scenari di segmentazione aree, ramificazioni e aggiornamenti di sistemi legacy. Realizzato per uso interno, si monta a parete e funziona con tecnologia Half-Duplex RS-485, alimentato a 12 VDC con un consumo massimo di 85 mA. Le dimensioni compatte e il peso ridotto facilitano l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici.

Produttore

BUS Hub RS485 5 porte per cablaggio interno moduli AX Hybrid