› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Bulloni M6x20 mm grado 8.8 per montaggio sbarre rame 5 mm, kit 20 pezzi

Cod. Rexel MGLVS04194
Cod. Produttore LVS04194
Cod. EAN 3606481868916

Informazioni principali

  • Filetto ISO: M6
  • Lunghezza bulloni: 20 mm
  • Altezza bulloni: 20 mm
  • Classe resistenza: 8.8
  • Quantità per confezione: 20 pezzi
  • Compatibilità barre: rame 5 mm
  • Colore: naturale
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La bulloneria di montaggio è costituita da 20 bulloni di alta qualità progettati per un montaggio sicuro e affidabile negli impianti elettrici. I bulloni sono classificati come di grado 8.8, a dimostrazione della loro elevata resistenza alla trazione e resistenza. Le misure dei bulloni M6 x 20 mm li rendono idonei all'uso con sbarre di distribuzione in rame da 5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

Serie

PrismaSeT

Bulloni M6x20 mm grado 8.8 per montaggio sbarre rame 5 mm, kit 20 pezzi