Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE72113S
Cod. Produttore
72113S

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 2 Mpx Senselight IVS, ottica 2,8~12 mm, IR 50 m, SD, PoE/12 Vcc, IP67, IK10.
Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP Senselight della linea IVS è una soluzione di sorveglianza avanzata che integra AI per un’analisi video precisa e affidabile.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 2 Mpx per immagini dettagliate e definite.Sensore 1/2,8" CMOS con tecnologia Day & Night meccanico, per prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di illuminazione.Ottica varifocal manuale 2,8~12 mm, per regolare manualmente l’inquadratura secondo le necessità.Illuminazione a LED IR con portata fino a 50 m, con funzione SMART IR per un’illuminazione uniforme senza sovraesposizioni.Slot per SD card fino a 128 GB, per registrazione locale sicura.Interfaccia audio con 1 ingresso MIC IN, per acquisizione audio ambientale.3 streaming contemporanei, con compressione H.265 per un’efficienza ottimale della banda e dello storage.Grado di protezione IP67 e IK10, per resistenza a condizioni ambientali difficili e atti vandalici.Alimentazione 12 Vcc/PoE, con assorbimento di 600 mA.Codice 0031Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, Privacy Zone, Defog, Motion Detection.Analisi video AI avanzata:Attraversamento linea, per il monitoraggio di accessi non autorizzati.Intrusione area, per il rilevamento di movimenti sospetti.Rimozione oggetto, per il controllo di manomissioni o furti.Anomalia video, per la segnalazione di condizioni anomale dell’immagine.Funzione IVS Direct, conforme NDAA.Questa telecamera rappresenta una soluzione affidabile e versatile, ideale per la videosorveglianza di ambienti interni ed esterni, garantendo alta qualità d’immagine, sicurezza avanzata e un’analisi video intelligente.