Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79137K
Cod. Produttore
79137K

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 4K IVS AI, ottica 2,8 mm, IR 70 m, H.265+, SD 256 GB, PoE/12 Vcc, IP67, IK10, NDAA.
Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP della linea IVS con analitici AI è progettata per garantire massima affidabilità nella videosorveglianza, offrendo immagini in 4K Ultra HD e funzioni smart per il monitoraggio intelligente.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 4K (8 Mpx) per dettagli nitidi e precisi.Sensore 1/2,7” CMOS, ideale per ambienti a bassa luminosità.Day & Night meccanico con SMART IR fino a 70 m per visione notturna ottimizzata.Ottica fissa 2,8 mm per un ampio angolo di visuale.3 streaming simultanei, con compressione H.265+ per ottimizzazione banda e storage.Interfaccia audio (1 ingresso) per collegamento microfono.Slot SD card fino a 256 GB (opzionale) per registrazione locale.Grado di protezione IP67 e IK10, resistente a polvere, acqua e atti vandalici.Alimentazione 12 Vcc/PoE, assorbimento 850mA.Codice 2013.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection.Analitica AI: rilevamento intrusione area, Cross line detection, Color Cast, Defocus, IVSDirect.Conformità NDAA per utilizzo in contesti regolamentati.Adatta per applicazioni di sicurezza avanzata, questa telecamera garantisce alta qualità video, robustezza e funzionalità intelligenti.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair