Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9130D81L
Cod. Produttore
C9130D81L
Cod. EAN
8005543498606

Informazioni di prodotto

btnet - zoccolo armadio 800x1000 linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo per il rialzo degli armadi lunghezza 800, profondità 1000, altezza zoccolo 100 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione

base completa

adatto per sistemazione cavi

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità

1000 mm

altezza

100 mm

larghezza

800 mm

Produttore

BTNET - ZOCCOLO ARMADIO 800X1000 LI