Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9024AG
Cod. Produttore
C9024AG
Cod. EAN
8005543617793

Informazioni di prodotto

Pannello di permutazione angolare con sistema Quick Fix per un’installazione rapida e senza viti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facile e veloce sui montanti da 19” grazie al sistema Quick Fix
  • Guida cavo ergonomica integrata per fissaggio sicuro dei cavi
  • Passaggio laterale dei cavi per una migliore organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione
  • Compatibilità con connettori RJ45 CAT 5E per prestazioni affidabili
  • Targhette colorate per facile identificazione e gestione della rete

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di permutazione angolare da completare (vuoto) con connettori (art. C9080PC5EU ) RJ 45 CAT 5E UTP, modello Quick Connect.Il pannello angolare evita il passaggio orizzontale delle bretelledi permutazione, utilizzando il passacavo laterale art.C9024QHD. Ogni blocco può contenere 6 connettori RJ 45 (art. C9080PC5EU) con messa a terra automatica Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

tipo di collegamento

morsetto tagliente

colore

nero

tipo di connettore

RJ45 8(8)

altezza

43.8 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

profondità

212.7 mm

numero RAL

9017

adatto per numero di prese/prese mobili

24

larghezza

482.6 mm

Produttore

Pannello permutazione angolare Quick Fix 24 porte RJ45 CAT5E montaggio 19”