Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
costruzione del cavo
1×4
tipo di cavo
S/FTP
categoria
6A
colore del rivestimento
giallo
configurazione pin
01:01
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
manicotto anti-piegatura
stampato
tipo di connettore collegamento 1
RJ45 8(8)
tipo di connettore collegamento 2
protezione della leva di arresto
sezione AWG
26
lunghezza
1.5 m
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te