Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9101U2Q
Cod. Produttore
C9101U2Q
Cod. EAN
8005543426647

Informazioni di prodotto

btnet - pannello passacavi 2U quick fix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello per l’organizzazione orizzontale dei cordoni di permutazione - completo di 4 anelli guidacavi in lamiera 15/10 - installazione mediante l’innovativo sistema quick fix senza l’utilizzo di dadi e viti - 2 unità rack- colore nero RAL9005

materiale

metallo

esecuzione

pannello guidacavi

montaggio 482,6 mm (19")

numero di unità di altezza (UA)

2

larghezza

482 mm

Produttore

BTNET - PANNELLO PASSACAVI 2U QUICK