Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC91231UQ
Cod. Produttore
C91231UQ
Cod. EAN
8005543426708

Informazioni di prodotto

btnet - pannello ingresso cavi 1U quick fix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello ingresso cavi completo di spazzola - installazione mediante l’innovativo sistema Quick Fix senza l’utilizzo di dadi e viti - colore nero RAL9005 - 1 unità rack

materiale

metallo

esecuzione

pannello guidacavi

montaggio 482,6 mm (19")

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

482 mm

Produttore

BTNET - PANNELLO INGRESSO CAVI 1U Q