Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9123U1
Cod. Produttore
C9123U1
Cod. EAN
8005543426746

Informazioni di prodotto

btnet - pannello ingresso cavi 1U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello ingresso cavi in plastica completo di spazzola - fornito completo di viti imperdibili e rondelle per il fissaggio - colore RAL9005 - 1 unità rack

materiale

plastica

esecuzione

pannello guidacavi

montaggio 482,6 mm (19")

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

482 mm

Produttore

BTNET - PANNELLO INGRESSO CAVI 1U