Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9101U2L
Cod. Produttore
C9101U2L
Cod. EAN
8005543498521

Informazioni di prodotto

btnet - pannello gestione cavi 2U linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello per l’organizzazione orizzontale dei cordoni di permutazione – completo di anelli guidacavi – 2 unità rack

materiale

metallo

esecuzione

pannello guidacavi

montaggio 482,6 mm (19")

numero di unità di altezza (UA)

2

larghezza

482 mm

Produttore

BTNET - PANNELLO GESTIONE CAVI 2U L