Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9100U3Q
Cod. Produttore
C9100U3Q
Cod. EAN
8005543426555

Informazioni di prodotto

btnet - pannello cieco 3 unita' quick fix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello cieco in lamiera per contenitori modulari 19” - installazione sul fondo o sul tetto - colore nero RAL9005 - installazione mediante l’innovativo sistema quick fix senzal’utilizzo di dadi e viti - 3 unità rack

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

numero di unità di altezza (UA)

3

adatto per l'altezza della scatola

133.35 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

altezza

132 mm

larghezza

482 mm

Produttore

BTNET - PANNELLO CIECO 3 UNITA QU