Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9100U2P
Cod. Produttore
C9100U2P
Cod. EAN
8005543426517

Informazioni di prodotto

btnet - pannello cieco 2 unita' plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello cieco in plastica per contenitori modulari 19” - installazione sul fondo o sul tetto - colore nero RAL9005 - fornito completo di viti imperdibili e rondelle per il fissaggio - 2 unità rack

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

numero di unità di altezza (UA)

2

adatto per l'altezza della scatola

88.9 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

altezza

88 mm

larghezza

482 mm

Produttore

BTNET - PANNELLO CIECO 2 UNITA PL