Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9100U1P
Cod. Produttore
C9100U1P
Cod. EAN
8005543426470

Informazioni di prodotto

btnet - pannello cieco 1 unita' plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello cieco in plastica per contenitori modulari 19” - installazione sul fondo o sul tetto - colore nero RAL9005 - fornito completo di viti imperdibili e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

numero di unità di altezza (UA)

1

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

altezza

43 mm

larghezza

482 mm

Produttore

BTNET - PANNELLO CIECO 1 UNITA PL