Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
gamma AWG
22 26
adatto per conduttore massiccio
adatto per cavo circolare
tipo di connettore
RJ45 8(8)
categoria
5e
esecuzione
presa (jack)
direzione di uscita
diritto
tipo di collegamento
110
colore
Bianco
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
codifica cromatica
piastra centrale
con prese/prese mobili
incassato
adatto per numero di prese/prese mobili
1
profondità dell'apparecchio
30
larghezza dell'apparecchio
23.1
altezza dell'apparecchio
43
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
numero dei moduli (per costruzione modulare)
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te