Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4279C6A
Cod. Produttore
KG4279C6A
Cod. EAN
8005543621752

Informazioni di prodotto

btnet - L.NOW RJ45 toolless UTP cat6A nero

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori RJ45 categoria 6A UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Nero

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

grigio

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con casella di testo

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

altezza dell'apparecchio

45

profondità dell'apparecchio

34

larghezza dell'apparecchio

22.5

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Modulo RJ45 UTP Cat6A Toolless Nero per Cablaggio Reti Dati ad Alta Velocità

€ 23,78 x 1 pz.
(pz.)