Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4279C5E
Cod. Produttore
KW4279C5E
Cod. EAN
8005543621646

Informazioni di prodotto

Connettori RJ45 categoria 5E UTP con sistema TOOLLESS IDC, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione facile e senza attrezzi speciali
  • Risparmio di tempo grazie al sistema toolless
  • Compatibilità con sistemi a 4 coppie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e veloce
  • Affidabilità nella connessione telefonica e dati
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori RJ45 categoria 5E UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Bianco

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

Bianco

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con casella di testo

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

altezza dell'apparecchio

45.5

profondità dell'apparecchio

34

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

larghezza dell'apparecchio

22.5

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 Toolless UTP Cat5E 4 Coppie Installazione Rapida Bianco

€ 7,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info