Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
direzione di uscita
diritto
tipo di collegamento
con morsetto a pinza tagliente
categoria
6
tipo di connettore
RJ45 8(8)
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
codifica cromatica
con parapolvere
con casella di testo
piastra centrale
prese schermate
con prese/prese mobili
incassato
adatto per numero di prese/prese mobili
1
larghezza dell'apparecchio
22.5
altezza dell'apparecchio
45
profondità dell'apparecchio
41
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
numero dei moduli (per costruzione modulare)
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te