Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4279C6S
Cod. Produttore
KW4279C6S
Cod. EAN
8005543621974

Informazioni di prodotto

btnet - L.NOW RJ45 toolless STP cat6 bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori RJ45 categoria 6 STP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Bianco

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

Bianco

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con casella di testo

piastra centrale

prese schermate

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

altezza dell'apparecchio

45.5

larghezza dell'apparecchio

22.5

profondità dell'apparecchio

41

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

BTNET - LIVING NOW RJ45 TOOLLESS STP CAT6 BIANCO