Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4262C6
Cod. Produttore
L4262C6
Cod. EAN
8005543407578

Informazioni di prodotto

btnet - living int RJ45 110IDC UTP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Livinglight antracite

adatto per cavo circolare

utensile speciale necessario

tipo di collegamento

110

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

esecuzione

presa (jack)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di uscita

diritto

colore

antracite

codifica cromatica

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

Presa rete RJ45 UTP Cat6 110 IDC incasso serie civile Livinglight antracite