Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4262C6S
Cod. Produttore
L4262C6S
Cod. EAN
8005543407592

Informazioni di prodotto

btnet - living int RJ45 110IDC STP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Livinglight antracite

gamma AWG

22 25

schermato

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

utensile speciale necessario

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di collegamento

110

esecuzione

presa (jack)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di uscita

diritto

codifica cromatica

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 Cat6 STP 110 IDC Livinglight antracite per rete dati ad alta velocità