Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4261AT6
Cod. Produttore
NT4261AT6
Cod. EAN
8012199522203

Informazioni di prodotto

btnet - light tech RJ45 UTP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
connettore RJ45 110 UTP cat6 - Tech

adatto per cavo circolare

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

direzione di uscita

diritto

colore

alluminio

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

BTNET - LIGHT TECH RJ45 UTP CAT6 Light Tech