Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4279C6
Cod. Produttore
NT4279C6
Cod. EAN
8012199979397

Informazioni di prodotto

btnet - light tech RJ45 toolless UTP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight tech

adatto per cavo circolare

esecuzione

presa (jack)

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

grado di protezione (IP)

IP21

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

direzione di uscita

diritto

colore

alluminio

con parapolvere

codifica cromatica

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

37

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

44

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 toolless UTP Cat6 con portello antipolvere per installazioni civili