Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4262C6
Cod. Produttore
NT4262C6
Cod. EAN
8005543407691

Informazioni di prodotto

btnet - light tech RJ45 110IDC UTP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Livinglight tech

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

categoria

6

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

direzione di uscita

diritto

colore

alluminio

con parapolvere

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat6 BTNET Light Tech montaggio incasso per rete professionale