Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4262C5E
Cod. Produttore
NT4262C5E
Cod. EAN
8005543407677

Informazioni di prodotto

btnet - light tech RJ45 110IDC UTP cat5E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 5 E - SERIE CIVILE Livinglight tech

utensile speciale necessario

adatto per cavo circolare

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

diritto

colore

alluminio

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

altezza dell'apparecchio

44

profondità dell'apparecchio

37

larghezza dell'apparecchio

22

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat5E 110IDC Serie Civile Livinglight Tech BTNET