Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per cavo circolare
utensile speciale necessario
categoria
6
esecuzione
presa (jack)
tipo di collegamento
110
tipo di connettore
RJ45 8(8)
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
direzione di uscita
diritto
colore
alluminio
con parapolvere
codifica cromatica
con casella di testo
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
adatto per numero di prese/prese mobili
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te