Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4279C6S
Cod. Produttore
N4279C6S
Cod. EAN
8012199976891

Informazioni di prodotto

btnet - light RJ45 toolless STP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight bianca

schermato

adatto per cavo circolare

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

grado di protezione (IP)

IP21

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

direzione di uscita

diritto

colore

bianco

con parapolvere

codifica cromatica

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

44

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

44

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 toolless STP Cat6 con targhetta e portello antipolvere per serie civile Livinglight bianco