Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4279C6A
Cod. Produttore
N4279C6A
Cod. EAN
8012199976877

Informazioni di prodotto

btnet - light RJ45 toolless STP cat6A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight bianca

schermato

adatto per cavo circolare

esecuzione

presa (jack)

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

grado di protezione (IP)

IP21

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

direzione di uscita

diritto

colore

bianco

con parapolvere

codifica cromatica

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

37

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

44

adatto per numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 toolless STP Cat6A targhetta identificativa portello antipolvere serie civile Livinglight bianco