Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4262C5E
Cod. Produttore
N4262C5E
Cod. EAN
8005543407615

Informazioni di prodotto

btnet - light RJ45 110IDC UTP cat5E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 5 E - SERIE CIVILE Livinglight bianca

adatto per cavo circolare

categoria

5e

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

110

colore

Bianco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

37

altezza dell'apparecchio

44

larghezza dell'apparecchio

22

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 110IDC UTP Cat5E Serie Civile Livinglight Bianco