Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9079KC6W
Cod. Produttore
C9079KC6W
Cod. EAN
8005543529713

Informazioni di prodotto

Il connettore Keystone Cat6 garantisce installazioni rapide e affidabili per impianti di rete.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione ad incisione d’isolante senza attrezzi
  • Compatibile con cavi U/UTP 22÷24 AWG a 4 coppie
  • Facile da integrare in impianti domestici e professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Alta performance conforme alle normative EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B
  • Colore bianco elegante e discreto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori RJ45 con attacco universale keystone - connessione ad incisione d’isolante senza attrezzi - per cavo U/UTP 22÷24 AWG a 4 coppie 100? - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B - non installabile su pannelli di permutazione - colore bianco

gamma AWG

22

colore

Bianco

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

Produttore

Connettore RJ45 Keystone Cat6 bianco senza attrezzi per cavi U/UTP 22-24 AWG installazioni rete affidabili

€ 4,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info