Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9215U/6
Cod. Produttore
C9215U/6
Cod. EAN
8012199642017

Informazioni di prodotto

btnet - cordone UTP categoria 6 l=1,5m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
1,5 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 U/UTP- guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

protezione della leva di arresto

lunghezza

1.5 m

sezione AWG

24

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

01:01

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

blu

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del rivestimento

blu

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

categoria

6

manicotto anti-piegatura

stampato

Produttore

BTNET - CORDONE UTP CATEGORIA 6 L 1