Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
protezione della leva di arresto
sezione AWG
24
lunghezza
1.5 m
tipo di connettore collegamento 2
RJ45 8(8)
costruzione del cavo
1×4
configurazione pin
01:01
categoria
5e
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
grigio
tipo di cavo
U/UTP
tipo di connettore collegamento 1
manicotto anti-piegatura
stampato
colore del rivestimento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te