Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9210U/5E
Cod. Produttore
C9210U/5E
Cod. EAN
8012199542805

Informazioni di prodotto

btnet - cordone RJ45 cat 5E UTP - 1m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
1 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - cavo U/UTP - categoria 5E - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B

protezione della leva di arresto

sezione AWG

24

lunghezza

1 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

manicotto anti-piegatura

stampato

categoria

5e

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

grigio

costruzione del cavo

1×4

tipo di cavo

U/UTP

colore del rivestimento

grigio

configurazione pin

01:01

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

Produttore

BTNET - CORDONE RJ45 CAT 5E UTP - 1