Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9204F/6
Cod. Produttore
C9204F/6
Cod. EAN
8012199667478

Informazioni di prodotto

btnet - cordone permutazione FTP cat6 0,5m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
0,5 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 F/UTP - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

protezione della leva di arresto

lunghezza

0.5 m

sezione AWG

26

configurazione pin

01:01

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

tipo di cavo

F/UTP

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

blu

manicotto anti-piegatura

stampato

colore del rivestimento

blu

costruzione del cavo

1×4

Produttore

BTNET - CORDONE PERMUTAZIONE FTP CA