Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4279C6S
Cod. Produttore
HS4279C6S
Cod. EAN
8012199976655

Informazioni di prodotto

btnet - axolute RJ45 toolless cat6 STP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute antracite

adatto per cavo circolare

schermato

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

categoria

6

adatto per numero di prese/prese mobili

1

larghezza dell'apparecchio

22.3

altezza dell'apparecchio

45

profondità dell'apparecchio

44

direzione di uscita

diritto

colore

antracite

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

prese schermate

con prese/prese mobili

codifica cromatica

con casella di testo

con parapolvere

incassato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 toolless Cat6 STP con portello antipolvere serie civile Axolute antracite