Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per cavo circolare
esecuzione
presa (jack)
tipo di connettore
RJ45 8(8)
categoria
6
larghezza dell'apparecchio
22.3
adatto per numero di prese/prese mobili
1
altezza dell'apparecchio
45
profondità dell'apparecchio
37.2
direzione di uscita
diritto
colore
antracite
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
con parapolvere
con casella di testo
con prese/prese mobili
incassato
codifica cromatica
numero dei moduli (per costruzione modulare)
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te