Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4279C6S
Cod. Produttore
HC4279C6S
Cod. EAN
8012199976426

Informazioni di prodotto

btnet - axolute RJ45 toolless cat6 STP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute tech

adatto per cavo circolare

schermato

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

altezza dell'apparecchio

45

larghezza dell'apparecchio

22.3

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

44

direzione di uscita

diritto

colore

alluminio

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

prese schermate

con prese/prese mobili

con casella di testo

codifica cromatica

con parapolvere

incassato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 toolless Cat6 STP Axolute per installazioni rete professionali incasso