Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4262C6
Cod. Produttore
HS4262C6
Cod. EAN
8005543407516

Informazioni di prodotto

btnet - axolute RJ45 110IDC UTP cat6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Axolute antracite

adatto per cavo circolare

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

110

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

direzione di uscita

diritto

colore

antracite

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con casella di testo

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

34.5

altezza dell'apparecchio

45

larghezza dell'apparecchio

22.3

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat6 110IDC Serie Civile Axolute Antracite per Reti LAN