Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
gamma AWG
22 25
adatto per conduttore massiccio
schermato
utensile speciale necessario
adatto per cavo circolare
tipo di collegamento
110
tipo di connettore
RJ45 8(8)
categoria
6
esecuzione
presa (jack)
larghezza dell'apparecchio
22.3
profondità dell'apparecchio
39.5
adatto per numero di prese/prese mobili
1
altezza dell'apparecchio
45
direzione di uscita
diritto
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
incassato
con prese/prese mobili
codifica cromatica
prese schermate
numero dei moduli (per costruzione modulare)
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te