Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9342D66L
Cod. Produttore
C9342D66L
Cod. EAN
8005543498323

Informazioni di prodotto

BTNET Armadio 42U 600x600 Linkeo offre una soluzione efficiente per l’organizzazione delle reti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con accesso agevolato ai componenti
  • Struttura robusta per una maggiore sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio con profondità 600 mm
  • Affidabilità e protezione delle apparecchiature di rete
  • Possibilità di gestione efficiente dell’energia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadi da pavimento 42 unità rack - profondità 600

esecuzione

con telaio fisso

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

esecuzione della guida profilata

piegato a gomito

livello di montaggio

davanti

scomponibile

con pareti laterali

con porta frontale

con messa a terra

con lamiera per tetto

numero RAL

7035

numero di unità di altezza (UA)

42

profondità

630 mm

altezza

2026 mm

larghezza

610 mm

numero di porte

1

max. capacità di carico

400

con porta di visione

Produttore

Armadio 42U 600x600 mm BTNET per apparecchiature elettriche con ventilazione integrata e struttura robusta per ambienti professionali

€ 820,76 x 1 pz.
(pz.)