Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9324D66L
Cod. Produttore
C9324D66L
Cod. EAN
8005543498293

Informazioni di prodotto

Armadio da pavimento 24 unità rack, ideale per installazioni di rete efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura modulare
  • Profondità standard di 600 mm per adattarsi a molteplici componenti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio con 24 unità rack
  • Migliore gestione dei cavi e dell’hardware di rete
  • Contribuisce a un’efficiente distribuzione energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadi da pavimento 24 unità rack - profondità 600

esecuzione

con telaio fisso

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

esecuzione della guida profilata

piegato a gomito

livello di montaggio

davanti

scomponibile

con pareti laterali

con porta frontale

con messa a terra

con lamiera per tetto

numero RAL

7035

numero di unità di altezza (UA)

24

profondità

630 mm

altezza

1226 mm

larghezza

610 mm

numero di porte

1

max. capacità di carico

400

con porta di visione

Produttore

Armadio da pavimento 24U profondità 600 mm per installazioni di rete efficienti