Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9355U47L
Cod. Produttore
C9355U47L
Cod. EAN
8005543607442

Informazioni di prodotto

Set 2 montanti per armadio 47 unità rack, progettati per garantire un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con armadi standard da 47U

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile per una lunga durata
  • Ottimizzazione dello spazio interno dell’armadio
  • Migliore organizzazione dei componenti elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set 2 montanti per armadio 47 Unità rack

materiale

metallo

esecuzione

profilo 482,6 mm (19 pollici)

profondità

50 mm

altezza

2092 mm

larghezza

31 mm

adatto per l'altezza della scatola

2250 mm

Produttore

Set 2 montanti modulari 47U per armadio rack organizzazione componenti elettrici