Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG08
Cod. Produttore
KG08
Cod. EAN
8005543611586

Informazioni di prodotto

Cover per presa TV 1 modulo, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su prese TV e falso polo con foro
  • Compatibilità con diversi modelli (K4202D, K4202P14, K4202P10, K4202F, K4953)
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla modularità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura estetica nera che si integra con l’ambiente
  • Protezione sicura della presa TV
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza dell’impianto di comunicazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per presa TV e falso polo con uscita. Per prese TV e falso polo con foro. Per art. K4202D, K4202P14, K4202P10, K4202F, K4953 - 1 modulo, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

tipo di montaggio

incassato

campo per dicitura

senza campo per dicitura

direzione di uscita

diritto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

7 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

Produttore

Cover presa TV 1 modulo nero compatibile K4202D K4202P14 K4202P10 K4202F K4953 installazioni rapide sicure

€ 4,86 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info