Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN823AC6
Cod. Produttore
GN823AC6
Cod. EAN
8005543479308

Informazioni di prodotto

btdin60 - MT diff 2P 6A 6kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 2P - Tipo AC - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

protezione da scatto intempestivo

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN60 - MT DIFF 2P 6A 6KA 30MA